Interrupteur différentiel DX³-ID haut/bas vis - 4P 400V~ 40A F 100mA -4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Sensibilité 0.1 A
  • Nbre de pôles 4
  • Calibre 40 A
ICON

Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~ TypeF sensibilité 100mA 40A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules

 
 

Détails du produit

Interrupteur différentiel DX³ tétrapolaire 400V~ type F : détecte les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Intensité nominale 40A - Sensibilité 100mA - 4 modules
Accepte les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX³
Conforme à la norme NF EN 61008-1
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Dx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Gamme

Dx³

Interrupteur différentiel

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

produits auxiliaires associables

Oui

température ambiante en fonctionnement

-25...60 °C

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...50 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

type retardé de courte durée

Oui

largeur en nombre de modules

4

degré de pollution

2

sélectif

Non

type de courant différentiel

F

Sensibilité

0.1 A

Nbre de pôles

4

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Tension

400 V

Calibre

40 A

profondeur d'encastrement

44 mm

Type de tension

AC

Couleur

gris

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.