Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 40A 3P+N est utilisable sur les réseaux Triphasés jusqu'à une tension de 415Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.
Cet interrupteur-sectionneur est modulaire et fiable. L'endurance électrique augmente jusqu'à 10000 cycles, et l'endurance mécanique augmente 20000 cycles. La température de fonctionnement est comprise entre -35 et +70 °C, la température de stockage entre -40 et +85 °C. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 8 pas de 9mm. Ce sectionneur de commutation est utilisé pour le contrôle et l'isolation. Ce produit est conforme à EN/IEC 60947-3.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Acti9 isw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
séparation forcée selon DIN VDE 0113
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
impression/marquage
Largeur en nombre de modules
pouvoir de coupure nominal
résistance de court-circuit (Icw)
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
Fonction de commutation
Type de tension