Axe carré 6mm Longeur 180mm pour poignée Sélecteur

Main media

Axe carré 6mm Longeur 180mm pour poignée Sélecteur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Axe de commutateur

largeur de section transversale

6 mm

hauteur de section transversale

6 mm

Longueur

180 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.