Coffret de proximité 32A IK07 3P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 500 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 32 A
ICON

Coffret de proximité 32A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 21 P - ISO25 - raccordement par bornes à cage 16mm² - capacité nominale des bornes de terre : 10mm²

 
 

Détails du produit

Coffret de proximité 32A - IK07
Composé :
- d'un boîtier plastique IP65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO+NF- d'un bornier de terre (Viking3)- 2 presse-étoupe 21 P - ISO25
3P
Raccordement par bornes à cage 16mm²
Capacité nominale des bornes de terre : 10mm²
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Vistop

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Vistop

Interrupteur-sectionneur (CA)

montage au sol

Non

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

17 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

32 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

500 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

17 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

tension de fonctionnement normale

500...500 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

32 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.