Compact INS/INV - bornes pour câbles nus Cu ou Al - encliquetable - lot de 4

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles 4
  • Modèle type circuit direct
ICON

Compact INS/INV - bornes pour câbles nus Cu ou Al - encliquetable - lot de 4 - courant nominal : 0..160 A - compatibilité de gamme : ComPacT INS, ComPacT INSE

 
 

Détails du produit

Ces bornes sont des connecteurs de câble pour appareils Compact INS40 à 160. Elles peuvent recevoir 1 câble cuivre ou aluminium de section 1,5mm² à 95mm². Le connecteur est en acier avec un courant jusqu'à 160A. Le connecteur s'enclenche directement sur les bornes de l'appareil ou sur les plages droites ainsi que sur les épanouisseurs. Ces connecteurs sont fournis avec une barrière d'interphase. Le courant nominal peut atteindre 160 A. Le lot contient 3 unités.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Kit de câblage pour disjoncteur

adapté au nombre de pôles

4

Modèle type

circuit direct

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.