Contact auxilliaire NO OT16..4000A OS32..1250A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

OA1G10 - Contact auxilliaire pour interrupteur-sectionneur OT16..4000A OS32..1250A - 1 NO - montage à droite 2 pièces max - il est utilisé dans les applications de surveillance de l'état - Ith conventionnel à l'air libre 16A

 
 

Détails du produit

Contact auxiliaire OA1G10 1 NO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

Culot

sans

Type de pose

montage latéral

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.