avec câblage prémonté
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V
40 A
Finition de l'inverseur
Non
puissance de commutation à 400 V
41 kW
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
63 A
Type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Déclencheur voltmétrique en option
Non
Commande motorisée en option
Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
415 V
Adapté à un montage intermédiaire
Non
Adapté à un montage en distributeur
Oui
Adapté à une fixation frontale centrale
Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
Couleur de l'élément d'actionnement
gris
Courant nominal de courte durée admissible Icw
1.26 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
28 kW
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
Finition interrupteur de sécurité
Oui
Finition interrupteur général
Oui
Finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Commande motorisée intégrée
Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Indice de protection (IP), face avant
IP20
Largeur en nombre de modules
3.5
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
50 kA
Tension de fonctionnement normale
380...415 V
Courant permanent nominal Iu
63 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0