Inverseur de Sources Manuel 400A 3 pôles

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
  • Nbre de pôles 3

Inverseur de Sources Manuel 400A 3 pôles

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

1

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

400 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

finition de l'inverseur

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de commutation à 400 V

220 kW

Profondeur

203 mm

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

400 A

Hauteur

185 mm

type de construction de l'appareil

technique enfichable pour appareil encastré

Largeur

221 mm

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

1000 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

15 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

220 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

1000...1000 V

Nbre de pôles

3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.