Inverseur de Sources Motorisé 1600A 3 pôles Alim 220-240Vac

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
  • Nbre de pôles 3

OTM1600E3 - Inverseur-Motorisé 1600A 3 pôles - tension max 690 VAC /660 VDC-Montage sur platine - Poignée de commande pour utilisation en manuel incluse - Tension moteur 220-240V AC/DC - AC-21A 1600A à 690 AC-23A 1600A à 690 VAC

 
 

Détails du produit

Les inverseurs de sources motorisés répondent aux exigences des normes NF EN IEC 60947-3 et NF EN IEC 60947-6-1 relatives aux appareillages. Ces inverseurs de sources à transition ouverte (I-0-II) se prêtent également à une utilisation comme commutateurs de réseau motorisés et sont en outre adaptés aux courants alternatifs et continus. Ils permettent un montage horizontal, vertical ou à plat. Tension de commande du moteur selon le type : 240 VDC, 110 V-240 VAC/DC, 24 VDC, 48 VDC, 110 V-125 V AC/DC et 220 V-240 VAC. Commande de la motorisation par touche ou poste de commande centralisé. Incluse de série, la poignée d'actionnement d'urgence peut être verrouillée en position OFF en option. Le montage de la poignée ou l'ajout d'un cadenas empêche la commande à distance de l'appareil. ABB propose une large gamme d'accessoires pour ces produits : poignées d'actionnement d'urgence noires, contacts auxiliaires, quatrièmes pôles, bornes N et PE, cache-bornes, bornes de raccordement, etc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

1

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

1600 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

710 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

1600 A

type de construction de l'appareil

technique enfichable pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

1000 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

50 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

710 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Oui

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

1000...1000 V

Nbre de pôles

3

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

372 mm

Hauteur

372 mm

Largeur

507 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.