Inverseur de Sources Motorisé 63A 4 pôles Alim 110-240VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 800 V
  • Nbre de pôles 4

Inverseur de Sources Motorisé 63A 4 pôles Alim 110-240VAC/DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

800 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

30 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

Degré de protection (NEMA)

1

finition interrupteur général

Oui

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

63 A

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition de l'inverseur

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

puissance de commutation à 400 V

30 kW

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

63 A

commande motorisée intégrée

Oui

type de construction de l'appareil

technique enfichable pour appareil encastré

verrouillable

Oui

déclencheur voltmétrique en option

Non

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

800...800 V

Nbre de pôles

4

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

116 mm

Hauteur

100 mm

Largeur

283 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.