Poignée Fixation Centrale noire IP65 pour OT16..40F

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un arrêt d'urgence Non
  • Couleur noir

Poignées extérieures IP65, cadenassables par trois cadenas- montage sur porte - couleur noir pour OT16..125

 
 

Détails du produit

Poignée OHBS2AJ 0 OFF-1 ON, noire, pour axe ø 6 mm, IP65, pour interrupteurs-sectionneurs à montage sur platine ou sur rail DIN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Poignée pour disjoncteur

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Oui

adapté à un arrêt d'urgence

Non

Couleur

noir

adapté à un disjoncteur

Non

avec axe

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.