TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 63A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont
Ce TA10D4L0634TPE est un commutateur de transfert d'alimentation de basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension assignée d'emploi (Ue) est 400VAC@50/60 Hz. Cette source de changement est la catégorie d'utilisation AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 60 ? 63 A (Ie) avec un châssis de 32 à 100 A. L'avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage des alarmes, et le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact à l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur le rail ou la plaque DIN et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution d'alimentation. Il dispose également d'accessoires en option en termes de différents scénarios d'application. Cette version 4P est de 306mm(largeur)x145mm(hauteur)x94.5mm(profondeur). Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il est adapté au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.
Transferpact
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
appareil complet dans un boîtier
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
Matière
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Modèle type