TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 160 A - 4P - 690Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 160 A
  • Modèle type contacteur/disjoncteur

TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 160 A - 4 pôles - 690VCA - 1 commande rotative à 3 positions

 
 

Détails du produit

FXM160 est un ensemble complet d'inverseur de source manuel pour deux interrupteurs-sectionneurs 4 pôles ComPacT INS250-160. Il offre un moyen facile de mettre en oeuvre des fonctions de permutation de sources de petite taille, occupant moins de place dans le tableau. Le courant de fonctionnement est de 160 A à 690 VCA 50/60 Hz, dans les catégories AC22A/AC23A. Le courant de fonctionnement est de 160 A à 125 VCC (2 pôles en série) ou à 250 VCC (4 pôles en série), dans les catégories DC22A/DC23A. Une seule commande rotative à 3 positions commande les deux interrupteurs-sectionneurs (source normale ON, OFF, source de remplacement ON). Un ensemble complet de permutation de sources peut être commandé avec une seule référence catalogue.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Transferpact

Sectionneur

appareil complet dans un boîtier

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

indice de protection (IP), face avant

IP40

avec retour automatique à la position 0

Non

Matière

plastique

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

160 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0.0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0.0

Modèle type

contacteur/disjoncteur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.