TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 250 A - 3P - 690Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 250 A
  • Modèle type contacteur/disjoncteur

TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 250 A - 3P - 690Vca

 
 

Détails du produit


TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Transferpact

Sectionneur

appareil complet dans un boîtier

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

indice de protection (IP), face avant

IP40

avec retour automatique à la position 0

Non

Matière

plastique

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

250 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0.0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0.0

Modèle type

contacteur/disjoncteur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.