TransferPacT TA160 - contact auxiliaire - indication pos - transfert ouvert OFF

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 4
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2

TransferPacT TA160 - contact auxiliaire - indication de position de transfert ouverte OFF - pour TransferPacT TA100 et TA160

 
 

Détails du produit

Ce contact auxiliaire est un accessoire de signal utilisé pour ATSE dans la gamme TransferPacT. Il sert d'indication d'état pour la position mécanique du commutateur sur la position OFF pour le commutateur de transfert TransferPacT. Ce contact de signalisation est 2NC+2NO. Le courant de fonctionnement nominal (Ie) est de 2A à 250VAC. Il est monté en mode « clipsable » côte à côte à droite du commutateur de transfert. Cette capacité de câblage est de 0,75 à 2,5mm² (18 à 14 AWG) avec un tournevis PZ2.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

finition du raccordement électrique

raccordement par câble, câble non inclus

Culot

sans

Modèle type

relevable

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Transferpact

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.