TransferPacT TA250 - inverseur de sources - commutateurs - 250A - 4P - 400Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 250 A
  • Modèle type autre

TransferPacT Active TA250 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 250A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

 
 

Détails du produit

Ce TA25D4S2504TPE est un commutateur de transfert d'alimentation basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension assignée d'emploi (Ue) est 400VAC@50/60 Hz. Cette source de changement est la catégorie d'utilisation AC-33B. Le courant nominal peut être chargé à 250 A à 60 ?, avec un châssis de 250 A. L'avant dispose d'un module d'affichage rotatif intégré qui peut être utilisé pour la commande et le réglage locaux, commandés par un commutateur rotatif/micro-interrupteur. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact à l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur la plaque et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution électrique. Il dispose également d'accessoires en option en termes de différents scénarios d'application. Cette version 4P est de 370mm(largeur)x341mm(hauteur)x185.8mm(profondeur). Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il est adapté au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Transferpact

Sectionneur

appareil complet dans un boîtier

Oui

adapté à un montage en distributeur

Oui

finition de l'élément d'actionnement

autre

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

indice de protection (IP), face avant

IP20

avec retour automatique à la position 0

Non

Matière

plastique

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

250 A

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.