Kit terre haute performance 2 grilles 0,5x1m cuivre déployé

Main media
ICON

Kit pour réalisation terre parafoudre performante composé de 2 grilles 0,5x1m en cuivre déployé, accessoire de raccordement et 1 seau de 4kg d'additif terrohm

 
 

Détails du produit

Kiot comprenant des grilles de terre (surface totale 1m²) et un seau d'additif pour prise de terre permettant de réaliser des prises de terre <50 Ohms dans laplupart des terrains. Utile pour améliorer une prise de terre existante en réalisant une nouvelle prise de terre avec le kit interconnectée à l'existante, notamment pour rendre compatible une installation avec une borne de recharge pour véhicule électrique.

Pointes paratonnerre PDA en inox. Design discret, prise au vent réduite.

DEFYSTORM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille de mise à la terre

largeur de maille

50 mm

Matériau

autre

Longueur

1000 mm

Traitement de surface

autre

Largeur

1000 mm

Info produit

Gamme

DEFYSTORM

Code Douane

85363030

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.