Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé 1,5m.

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 1500 mm
  • Diamètre raccord 16 mm
  • Modèle type avec bride de raccordement
ICON

Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé. Galvanisation selon ISO1461, 85microns. Diamètre 16mm. Longueur 1,5m. Accessoires non fournis: Cosse raccordement B, D/ Bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Piquet de terre

matériau

acier

longueur

1500 mm

Diamètre raccord

16 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Modèle type

avec bride de raccordement

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.