Prise terre Inox coff béton, D=10, Long 220mm, trou taraudé M10-M12

Main media
ICON

Prise de terre inox pour coffrage béton diam 10 mm Longueur 220 mm flasque diam 80mm avec trou taraudé M10-M12

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85354000

Point fixe de mise à la terre

diamètre de la plaque de raccordement

80 mm

axe de raccordement

10 mm

Matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Longueur

210 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.