Raccord acier galva pour connexion conducteur plat L30mm vers rond D=6/10

Main media
ICON

Raccord plat rond acier galvanisé pour connecter un conducteur foudre plat L30mm avec un conducteur rond D=6-10m ou câblette 25-50mm²

 
 

Détails du produit


Pointes paratonnerre PDA en inox. Design discret, prise au vent réduite.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour paratonnerre

largeur conducteur plat 2

30...30 mm

diamètre conducteur rond 2

8...8 mm

largeur conducteur plat 1

30...30 mm

diamètre conducteur rond 1

8...8 mm

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)

100 kA

Matériau

acier

type de vis de fixation

vis à six pans creux

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85354000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.