Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (bob 10ML)

Main media
ICON

Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, livré en courrone de150ML non déconditionnable

 
 

Détails du produit

Conditionnement en bobine de 10ml.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Conducteur plat / ruban pour paratonnerre

Largeur

30 mm

Matériau

cuivre

poids

0.55 kg/100m

Traitement de surface

cuivré

épaisseur

2 mm

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85354000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.