DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TNS avec protection associée intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 20 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4

DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TNS avec protection associée intégrée sélective avec FM

 
 

Détails du produit

Parafoudre sélectif débrochable Type 2 - 20kA 3P+N avec contact sec
Ce parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TN-S pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Dehnguard m aci

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Dehnguard m aci

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

résistance de court-circuit (Isccr)

25 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

25 kA

schéma de liaison TN-S

Oui

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1.5 kV

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

275 V

Up

1.5 kV

taille (DIN)

4 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

avec contact de signalisation à distance

Oui

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.