DG M TT 275 NL FM

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 20 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
 
 

Détails du produit

Parafoudre débrochable Type 2 - 20kA 3P+N avec contact sec et neutre à gauche
Ce parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN-S pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Multipolaire dehnguard

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Multipolaire dehnguard

Multiple de vente

1

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

résistance de court-circuit (Isccr)

50 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

autre schéma de liaison

Oui

schéma de liaison TT

Oui

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

niveau de protection N-PE

1.5 kV

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1.5 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

275 V

taille (DIN)

4 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

avec contact de signalisation à distance

Oui

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.