DPA M CLE RJ45B 48 DEHNpatch parasurtenseur universel

Main media

Détails du produit

Parafoudre universel sous forme de câble de brassage pour réseaux Ethernet industriel, Power over Ethernet (PoE+ selon IEEE 802.3 et allant jusqu'à 57 V) et pour applications similaires en câblage structuré selon la classe E jusqu'à 250 MHz. Protection pour toutes les paires de conducteurs grâce aux éclateurs à gaz performants et un filtre matrice adapté pour chaque paire. Version totalement blindée avec support pour montage sur rail DIN (1 Gbit Ethernet max.).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation

tension continue la plus élevée CC

48 V

signalisation au niveau de l'appareil

sans

niveau de protection conducteur/terre

500 V

niveau de protection conducteur/conducteur

180 V

courant de charge nominal

1 A

courant de décharge nominal (8/20)

10 kA

tension max de régime permanent

34 V

fréquence limite

250 MHz

courant de foudre (10/350 µs)

0.5 kA

type raccordement 1

RJ45

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.