Parafoudre OVR T1+T2 -3P+N - Iimp 12,5kA -Imax 80kA -400/690V - av. TS -TT/TNS

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 400 V
  • Nbre de pôles 4
  • Type de pose profilé chapeau 35 mm

Parafoudre modulaire - Série OVR - Type 1+2 - 3P+N - Iimp. 12,5kA/Imax 80kA - Un 400/690V AC -Uc 440V AC - Up L-PE 1,9kV.- QuickSafe - Débrochable - Réserve Sécurité - Contact TS - Réseau TT/TNS

 
 

Détails du produit

OVR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363090

Gamme

OVR

Parafoudre combiné pour équipement électrotechnique

prise de tension protégée contre les surintensités

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension

Non

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)

-1 A

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)

-1 A

niveau de protection contre les surtensions L-PE

2 kV

schéma de liaison TN-C-S

Non

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1.9 kV

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1.9 kV

classe d'essai

type 1 et 2

tension nominale AC

400 V

tension max de régime permanent

440 V

signalisation à distance

Oui

Up

2.2 kV

taille (DIN)

7 TE

Nbre de pôles

4

courant de foudre (10/350 µs)

12.5 kA

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.