Parafoudre OVR T2 -1P+N - Imax 40kA -230V - TT/TNS

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 20 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2

Parafoudre modulaire - Série OVR - Type 2 - 1P+N - Imax 40kA - Inom. 20kA - Un 230V AC -Uc 275V AC - Up L-PE 1,4kV.- QuickSafe - Débrochable - Réseau TT/TNS

 
 

Détails du produit

OVR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363090

Gamme

OVR

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

sans courant de fuite

Oui

protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG

125 A

protection intégrée contre les courts-circuits

Non

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)

125 A

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)

125 A

résistance de court-circuit (Isccr)

100 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

20 kA

schéma de liaison TN-C-S

Oui

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

16 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1.4 kV

Classe de protection (IP)

IP20

tension continue la plus élevée CC

350 V

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1.25 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

275 V

Up

1.5 kV

taille (DIN)

2 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.