Parafoudre d'intégration connexion série avec bornier à ressort voyant Imax10kA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 5 kA
ICON

Mini parafoudre d'intégration VARIO pour portails, mâts d'éclairage, montage en série connexion bornes rapides, voyant de fonctionnement, Imax 10kA, Uc320V, Up 1,5kV

 
 

Détails du produit

Parafoudre d'intégration pour protection de l'alimentation d'équipement. Connexion en série ou en parallèle de l'alimenation monophasée. Raccordement sur bornier à ressort en 2,5mm² maximum.

Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

VARIO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

VARIO

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

courant de choc de décharge max. (8/20)

10 kA

schéma de liaison TN-C-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

taille (DIN)

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

Type de pose

dans un boîtier

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

Classe de protection (IP)

IP20

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension max de régime permanent

275 V

Up

1.5 kV

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.