Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires - H106,8mmxL88,4xP74,1mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9mm - sans signalisation à distance - classe de parafoudre : type 2 - tension assignée d'emploi : 230/400 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
Ce parafoudre 3P+N de Type 2Auto protégé, permet d'assurer une protection contre les surtensions provoquées par la foudre. Selon les départements, la mise en place d'un parafoudre est obligatoire. Cet appareil de protection, de courant nominal de décharge lmax10kA, a un niveau de protection allant jusqu'à 1500V et une tension d'emploimAximale permanente de 275 V.Le parafoudre est équipé en usine d'un bornier et d'un câble qui permet le raccordement au collecteur de terre, pour une installation conforme à la norme NF C 15-100. La fin de vie du parafoudre est signalée par un voyant mécanique rouge. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré avec un bornier de terre + un câble dans son emballage. Borne aval : bornes à cage pour câbles de 16mm uniquement. Les performances de ce produit R9PL3 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, CE, EN 61643-11, CEI 61643-11. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
sans courant de fuite
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Classe de protection (IP)
signalisation au niveau de l'appareil
Interchangeable
niveau de protection N-PE
classe d'essai type 2
niveau de protection L-N
tension nominale AC
tension max de régime permanent
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
Up
taille (DIN)
Type de pose
avec contact de signalisation à distance
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
courant de décharge nominal (8/20)
courant de choc de décharge max. (8/20)