parafoudre mod T2+3 4P avec fusible intégré, Isccr 100kA Uc 275V Imax 40kA TS

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) 20 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • tension nominale AC 230 V

Parafoudre modulaire T2+3 débrochable 4P avec fusible intégré pour régime TT-TN, In 20kA, Isccr 100kA, Imax 40kA,Isccr 100kA,Up 1,5kV avec contact télésignalisation

 
 

Détails du produit

Parafoudre type 2+3 tétrapolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations tertiaire et à la protection de proximité des équipements sensibles en milieu tertiaire ou industriel.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.
Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

VARIO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

VARIO

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

protection intégrée contre les courts-circuits

Oui

résistance de court-circuit (Isccr)

100 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

schéma de liaison TN-C-S

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

Schéma de liaison IT

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

35 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

Interchangeable

Oui

niveau de protection N-PE

1.5 kV

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1.5 kV

classe d'essai type 2

Oui

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

300 V

Up

1.5 kV

taille (DIN)

4 TE

avec contact de signalisation à distance

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

tension nominale AC

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.