Coupe-circuit 1000 V= pour application photovoltaïque - 2 pôles - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • pour taille de fusible 10x38 mm
  • Nbre de pôles 2
  • tension nominale 1000 V

Coupe-circuit 1000 V= pour application photovoltaïque - 2 pôles - 2 modules

 
 

Détails du produit

Coupe-circui pour fusible cylindrique de type 10x38mm pour sectionner et protéger les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000V
Intensité nominale : jusqu'à 20A
2 poles protégés - 2 modules
Catégorie d'emploi DC-PV0 20B selon EN 60947-3 - Pouvoir de coupure 50kA selon EN 60269-1
Livré avec cloisons de séparation et étiquettes de sécurité ~Ne pas manoeuvrer en charge~

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361050

Support pour fusible cylindrique

pour taille de fusible

10x38 mm

affichage de défaillances optique

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Nbre de pôles

2

verrouillable

Oui

Type de pose

rail DIN

tension nominale

1000 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.