ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC 160A - 3P3D pour NSX160DC

Main media

Caractéristiques principales

  • Plage de réglage 112...160 A
  • fonction déclencheur de court-circuit non retardé
  • Nbre de pôles 3

Le déclencheur magnéto-thermique TM-DC est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX-DC. Doté d'un calibre 160A, en 3P3D, ce dispositif assure la protection surcharge (thermique) et court-circuit (magnétique).

 
 

Détails du produit

Le déclencheur magnéto-thermique TM-DC, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels. Couplé au bloc de coupure, le déclencheur magnéto-thermique TM-DC permet la protection de vos installations électriques. La protection magnéto-thermique sera intégrée dans le volume du bloc associé en fonction du pouvoir de coupure. Les déclencheurs magnéto-thermique TM-DC sont des appareils à composer, ils constituent les paramètres de réglages des protections et doivent être associés aux blocs de coupure portant les performances électrotechniques. Les déclencheurs TM-DC sont uniquement de type magnéto-thermique pour les réseaux à courant continu. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc déclencheur pour disjoncteur de puissance

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé

1250...1250 A

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

tension de fonctionnement CC

750...750 V

Courant de commutation

160 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

type de tension de fonctionnement

DC

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

alimentation externe requise

Non

Plage de réglage

112...160 A

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

160 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

Profondeur

88.2 mm

Hauteur

60.6 mm

Largeur

104.7 mm

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85363090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.