Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 1P - 10A - Courbe C

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 1
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 10 A

Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 1P 0,5A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 110Vdc, 10kA en 220Vdc et 6kA en 250Vdc.

 
 

Détails du produit

Cet Acti9 C60H-DC est un disjoncteur miniature à courant continu (MCB) basse tension. Il a une courbe de déclenchement 1P, courant nominal 10A et C. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 10 kA à 220 VCC selon la norme EN 60947-2 et 10 kA à 220 Vcc selon la norme EN 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine les fonctions de protection contre les courts-circuits et les surcharges, de contrôle et d'isolation. Il offre VisiTrip pour la sécurité pendant la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. L'Acti9 C60H-DC est utilisé dans les circuits à courant continu (contrôle et automatisation industriels, transport, énergie renouvelable). Cet appareil est dédié aux applications de contrôle industriel, d'automatisation, de transport et d'énergie renouvelable. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 250 Vcc. La tension d'isolement nominale Ui est de 500 VCC. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Sa largeur est de 2 espacements de 9 mm. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL9003). Le poids est de 0,37 kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -25 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

10 kA

nombre de pôles (total)

1

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

1.8 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

1

degré de pollution

3

catégorie de surtension

4

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

C

Tension

220 V

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

44 mm

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.