Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 1P 1A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 110Vdc, 10kA en 220Vdc et 6kA en 250Vdc.
Ce disjoncteur Acti9 C60H-DC est un disjoncteur miniature (MCB) à courant continu basse tension. Ce disjoncteur dispose d'un pôle protégé. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit atteint 10kA à 220VCC conformément à la norme EN 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges. Il dispose de VisiTrip pour la sécurité lors de la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. Il est utilisé en circuit courant continu (contrôle et automatisme industriel, transport, énergies renouvelables). Il convient aux applications de contrôle industriel, d'automatisation, de transport et d'énergies renouvelables. Il dispose d'une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 250V CC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500V CC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 2 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, il est classé IP20 et IP40 (dans l'armoire). La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 70°C. La température de stockage entre -40°C et 85°C.
pour voir vos prix et les stocks
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
antidéflagration
largeur en nombre de modules
degré de pollution
catégorie de surtension
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane