Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 1P 5A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 110Vdc, 10kA en 220Vdc et 6kA en 250Vdc.
Ce disjoncteur miniature à courant continu est basse tension (MCB). Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 10kA à 220V CC selon la norme EN 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Il dispose de VisiTrip pour la sécurité pendant la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. Ce disjoncteur est utilisé dans les circuits à courant continu (contrôle et automatisation industriels, transport, énergie renouvelable). Il a une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 250VCC. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCC. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 2 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. Il fonctionne entre -25 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.
pour voir vos prix et les stocks
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
antidéflagration
largeur en nombre de modules
degré de pollution
catégorie de surtension
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane