Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 0,5A - Courbe C

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 2
  • Calibre 0.5 A

Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 2P 0,5A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 220Vdc(pole série), 10kA en 440Vdc et 6kA en 500Vdc.

 
 

Détails du produit

Ce disjoncteur miniature à courant continu est basse tension (MCB). La capacité nominale de coupure de court-circuit peut atteindre 20kA à 220V CC selon la norme GB 14048.2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Il dispose de VisiTrip pour la sécurité pendant la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. Ce disjoncteur est utilisé dans les circuits à courant continu (contrôle et automatisation industriels, transport, énergie renouvelable). Il a une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 500VCC. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCC. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. Il fonctionne entre -25 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

10 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

20 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

2

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

2.2 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

4

degré de pollution

3

catégorie de surtension

4

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

C

Tension

440 V

Calibre

0.5 A

profondeur d'encastrement

44 mm

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.