Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 2P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 220Vdc(pole série), 10kA en 440Vdc et 6kA en 500Vdc.
Cet Acti9 C60H-DC est un disjoncteur miniature à courant continu (MCB) basse tension. Il a une courbe de déclenchement 2P, courant nominal 16A et C. La capacité nominale de coupure de court-circuit peut atteindre 20 kA à 220 VCC selon la norme GB 14048.2 et 20 kA à 220 Vcc selon la norme GB 14048.2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine les fonctions de protection contre les courts-circuits et les surcharges, de contrôle et d'isolation. Il offre VisiTrip pour la sécurité pendant la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. L'Acti9 C60H-DC est utilisé dans les circuits à courant continu (contrôle et automatisation industriels, transport, énergie renouvelable). Cet appareil est dédié aux applications de contrôle industriel, d'automatisation, de transport et d'énergie renouvelable. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 6000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 500 Vcc. La tension d'isolement nominale Ui est de 500 VCC. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Sa largeur est de 2 espacements de 9 mm. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL9003). Le poids est de 0,37 kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -25 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Nombre de pôles (total)
Produits auxiliaires associables
Montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Pôle neutre sectionné simultanément
Nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Antidéflagration
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane