Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 2P 2A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 220Vdc(pole série), 10kA en 440Vdc et 6kA en 500Vdc.
Schneider Electric propose pour la protection des installations de vos clients un disjoncteur magnétothermique bipolaire, dans la gamme Acti 9. Ce disjoncteur se déclenchant en courbe C est particulièrement adapté à la protection dans les secteurs des transports, ou du tertiaire.Ce disjoncteur modulaire protègera efficacement contre les courts-circuits, ainsi que les surcharges, les circuits et installations qui lui seront confiés. Comme l'ensemble des appareillages de la gamme Acti 9, il s'installe directement, sans visserie, par encliquetage, sur rail DIN O 35 mm.Spécialement conçu pour l'alimentation en courant continu, il permet un vrai pouvoir de sectionnement en cas de défaut sur le circuit, et son dispositif VisiSafe™ garantit la sécurité lors des interventions.Sa mise en œuvre se fera facilement au sein des installations de vos clients, grâce à la gamme complète de disjoncteurs, d'auxiliaires électriques et d'accessoires de mise en œuvre Acti 9 de Schneider Electric.
pour voir vos prix et les stocks
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
antidéflagration
largeur en nombre de modules
degré de pollution
catégorie de surtension
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane