Fusible PV gPV 1000VDC IEC 1000VDC UL NH1 80A Couteaux pleins Clip

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fonctionnement gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
  • Calibre 80 A

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC IEC 1000VDC UL Taille NH1 80A Avec Couteaux pleins Pour Clip

 
 

Détails du produit


La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP10NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.
Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP10NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).
Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV. (This HelioProtection® main fuse range enlarges our PV fuse links offering on a size having a worldwide acceptance)
Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.
Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.

Helioprotection® hp10nh, fusibles photovoltaïques gpv 1000vdc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible à couteau

Type de tension

DC

taille de fusible selon IEC 60269

NH1

languettes métalliques isolées (IMGL)

Non

dissipation thermique sous courant nominal

15 W

tension de fonctionnement CC

1000 V

classe de fonctionnement

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Calibre

80 A

Info produit

Gamme

Helioprotection® hp10nh, fusibles photovoltaïques gpv 1000vdc

Multiple de vente

1

Code Douane

85361090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.