Fusible PV gPV 1000VDC IEC 1000VDC UL NH2 250A Couteaux pleins Clip

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 250 A
  • finition du voyant indicateur percuteur
  • classe de fonctionnement gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC IEC 1000VDC UL Taille NH2 250A Avec Couteaux pleins Pour Clip

 
 

Détails du produit

La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP10NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.
Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP10NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).
Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV. (This HelioProtection® main fuse range enlarges our PV fuse links offering on a size having a worldwide acceptance)
Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.
Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.

Helioprotection® hp10nh, fusibles photovoltaïques gpv 1000vdc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible à couteau

taille de fusible selon IEC 60269

NH2

languettes métalliques isolées (IMGL)

Non

Calibre

250 A

Type de tension

DC

dissipation thermique sous courant nominal

31 W

tension de fonctionnement CC

1000 V

finition du voyant indicateur

percuteur

classe de fonctionnement

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Info produit

Gamme

Helioprotection® hp10nh, fusibles photovoltaïques gpv 1000vdc

Multiple de vente

1

Code Douane

85361090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.