Fusible PV gPV 1000VDC UL 15A Capsule Clip

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • Calibre 15 A
  • taille 10x38 mm

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 15A Avec Capsule Pour Clip

 
 

Détails du produit


La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP10M de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des câbles de raccordement PV pour les systèmes photovoltaïques industriels à 1000 VCC et les systèmes photovoltaïques des services publics. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10M à 1000VCC DC est conçu avec un bas pouvoir de coupure soit 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible courant de faute défaut produit par les réseaux PV. De plus, des modèles sont disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Cette conception unique à borne de sertissage (option CC) permet une connexion sans soudures pour l'encapsulation de protection des fusibles et du câblage. Protéger votre réseau ou votre lien au système PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles HelioProtection® de Mersen.

Fusibles helioprotection® hp10m - photovoltaïque

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

Modèle type

autre

classe de fonctionnement

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Courbe

autre

Calibre

15 A

Type de tension

DC

taille

10x38 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361050

Gamme

Fusibles helioprotection® hp10m - photovoltaïque

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.