Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 10x85 25A Capsule Clip

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 25 A
  • taille autre
  • Modèle type autre

Fusible photovoltaïque gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL Taille 10x85 25A Avec Capsule Pour Clip

 
 

Détails du produit


La série GEN2 de fusibles photovoltaïques (PV) HP15M de Mersen est conçue spécialement pour supporter les cycles de température et de courant élevés d'un système PV. Soumis à des essais cycliques très rigoureux, le GEN2 offre une fiabilité optimale. Les fusibles à 1500 VCC sont conçus avec un faible pouvoir de coupure minimum de 1,35 fois la valeur du courant nominal du fusible, assurant ainsi une interruption sécuritaire du circuit dans des conditions typiques de faible courant de faute. En plus des embouts standard, les modèles sont également disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Les embouts à sertir exclusifs (option CC) permettent une connexion fil-fusible sans soudure pour encapsuler le fusible et le câblage dans un moule. Protégez votre système PV autonome ou en réseau contre les défauts de ligne imprévus grâce au fusible en ligne HelioProtection® de Mersen.

Helioprotection® hp15mxxr 1500vdc solar fuses gen2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

dissipation thermique sous courant nominal

5.35 W

classe de fonctionnement

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Courbe

autre

Calibre

25 A

Type de tension

DC

taille

autre

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85351000

Gamme

Helioprotection® hp15mxxr 1500vdc solar fuses gen2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.