ComPact NS/NA - Bloc de coupure NS - 1600A - DC - PV

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 1500 A
ICON

ComPact NS/NA - Bloc de coupure NS - 1600A - DC - PV

 
 

Détails du produit


La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG160 est destinée à la fonction «tête de tableau» en coffret modulaire.

Compact ns

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Compact ns

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

1500 A

finition de l'inverseur

Non

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Oui

commande motorisée en option

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

1000 V

adapté à un montage intermédiaire

Oui

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

20 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

1000...1000 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

1500 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

182 mm

Hauteur

280 mm

Largeur

327 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.