Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
C60 - Interrupteur sectionneur photovoltaïque C60 NA-DC 1000 VDC 50 A 2P - chute de tension : 100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A, 151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A, 201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A, 251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A - catégorie d'emploi : DC-21B
Cet Acti9 C60NA-DC est un interrupteur-sectionneur basse tension dédié à la déconnexion de la chaîne de modules photovoltaïques et de l'onduleur PV. Il a un pôle 2P. Son courant nominal est de 50 A à 700 Vcc, de 32 A à 800 Vcc et de 20 A à 1 000 Vcc pour une catégorie d'utilisation DC-21B. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 8 modules de 9mm. Il dispose d'un degré de protection IP40 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes dans un boîtier modulaire. Il est conçu pour isoler la chaîne de modules photovoltaïques et l'onduleur du reste de l'installation photovoltaïque pour des opérations de maintenance en toute sécurité. Son mécanisme de fermeture rapide, indépendant de la vitesse d'actionnement du maneton, améliore sa durée de vie. Les fonctions de déclenchement ou d'indication de position sont fournies à distance par l'ajout d'auxiliaires électriques. La présence de la bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des opérations sur le circuit aval en toute sécurité. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-3.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
séparation forcée selon DIN VDE 0113
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
Impression/marquage
Largeur en nombre de modules
pouvoir de coupure nominal
résistance de court-circuit (Icw)
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
Fonction de commutation
Type de tension