Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 160A 250/440V 66 points de connexion

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose rail DIN
  • Nbre de pôles 4
  • type de connexion sans vis

Acti9 iDT40 - Borniers répartiteur vertical - 3PN - 160A - 250/440V - 50/60 Hz - 6 kV - Avec 66 points de connections - Protection IPxx B

 
 

Détails du produit

Cet accessoire Acti9 VDIS est un répartiteur vertical. 4 câbles souples d'une longueur de 380mm sont également fournis. Il est adapté aux appareils 3P+N et dispose de 66 départs. Il dispose de 14 trous pour chaque phase et de 24 trous pour le neutre. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La connexion par borne de type tunnel permet l'alimentation de câbles de 10mm² à 35mm². La connexion par borne à ressort enfichable se fait par câbles en cuivre rigides de 1,5mm² à 10mm². Il accepte également des câbles en cuivre toronnés de 4 mm² à 16mm², et des câbles en cuivre flexibles avec ou sans embout de 1,5mm² à 16mm². Il se monte sur rail DIN.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne de ligne principale

Type de pose

rail DIN

Intensité

160 A

section de conducteur, sortie

1.5...16 mm²

section de conducteur, entrée

10...35 mm²

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout

Non

adapté pour câbles à brins extra fins

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

protégé contre les contacts

Oui

Nbre de pôles

4

Nbre de têtes

66

nombre d'entrées

4

type de connexion

sans vis

Profondeur

95 mm

Hauteur

730 mm

Largeur

53 mm

Info produit

Gamme

Acti9

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.