DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type APR

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 16 A

Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges

 
 

Détails du produit

DS201L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

4.5 kA

caractéristique de déconnexion

autre

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

4.5 kA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

nombre de pôles (total)

2

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

25...25 mm²

section de raccordement cable rigide

25...25 mm²

Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP2X

fréquence

autre

puissance dissipée

3.4 W

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tenue au courant de choc

3 kA

type de courant différentiel

autre

Sensibilité

0.03 A

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

C

Tension

240 V

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

69 mm

type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Gamme

DS201L

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.