SN201L Disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - 4500A/6kA - peignable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 6 A

Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201 - Raccordement vis/vis - 230V AC - 6A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module

 
 

Détails du produit

Disjoncteur série SN201 – 1 Pôle + neutre en 1 module - 230V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 4500A certifié NF selon EN 60891-1 pour les installations résidentielles – Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA selon EN 60947-2- pour les installations tertiaires
Intensité nominale 16A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)
Raccordement Haut/Bas : Vis – Clips de fixation sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur – Trou à vis large pour les tournevis avec isolant.
Compatible avec les peignes d'alimentation PSN et les Interrupteurs Différentiels Universels FH200S ou F200.

SN201L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

4.5 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

6 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

4.5 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

4.5 kA

montage encastré

Non

nombre de pôles (total)

2

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

2.3 W

antidéflagration

Non

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

230 V

Calibre

6 A

profondeur d'encastrement

69 mm

type de tension

AC

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

1

Info produit

Gamme

SN201L

Code Douane

85362010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.