DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré po

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) 5 kA
  • tension nominale AC 230 V
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4

DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré pour systèmes TT et TN-S

 
 

Détails du produit

Parafoudre débrochable Type 2 avec fusible intégré - 5kA 3P+N avec contact sec
Ce parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN-S pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Dehnguard ci

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dehnguard ci

Multiple de vente

1

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

résistance de court-circuit (Isccr)

25 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

signalisation au niveau de l'appareil

optique

Interchangeable

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

classe d'essai type 2

Oui

tension max de régime permanent

275 V

Up

1.5 kV

avec contact de signalisation à distance

Oui

Type de pose

rail DIN 15 mm

taille (DIN)

4 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.