Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni sans accessoire - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Ce parafoudre 1P+N de Type 2Auto protégé, permet d'assurer une protection contre les surtensions provoquées par la foudre. Selon les départements, la mise en place d'un parafoudre est obligatoire. Il sert à remplacer un parafoudre hors service. Cet appareil de protection, de courant nominal de décharge lmax10kA, a un niveau de protection allant jusqu'à 1500 V et une tensionmAximale de régime permanent de 275 V. Conforme à la norme NF C 15-100, il garantit la sérénité à vos clients Le parafoudre est livré sans accessoire. Le raccordement à la terre sera à effectuer afin que l'installation soit conforme à la norme NF C 15-100. Le parafoudre s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection des installations électriques à basse tension. Il est compatible avec les produits embrochable. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Le parafoudre Schneider est livré sans accessoire de raccordement, il sert à remplacer un parafoudre hors service. Borne aval : bornes à cage pour câbles jusqu'à 25mmmm². Les performances de ce produit R9PLS répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, CE, EN 61643-11, CEI 61643-11. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Le parafoudre Schneider XP est compatible avec les dispositifs de protection Schneider XE.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
protection intégrée contre les courts-circuits
sans courant de fuite
résistance de court-circuit (Isccr)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
schéma de liaison
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
courant de décharge nominal (8/20)
tension nominale AC
classe d'essai type 2
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose