Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Varlogic - Contrôleur de puissance - régulateur - VPL6 - 6 contacts sortie - équipement PFC - Protocole Modbus - RS485 - écran LCD
VarPlus est un contrôleur de puissance simple et efficace pour une correction automatique et un maintien du facteur de puissance. C'est un relais simple et intelligent qui mesure, surveille et contrôle l'énergie réactive. Il offre une mise en service facile, une détection et une surveillance de la taille des pas ainsi que diverses alarmes. Il peut être utilisé pour 6 étapes dans un équipement PFC.
Varlogic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
abaissement de la tension du secteur
abaissement de la puissance apparente
abaissement de la consommation d'énergie
avec interface de communication RS-485
abaissement de la puissance réactive
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication Ethernet
Tension d'alimentation
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour CAN
Type de tension d'alimentation
Nombre de phases
Profondeur
application
Hauteur
Largeur