VarPlusCAN condensateur HDY 33.9kvar 480V

Main media

VarPlusCAN - condensateur HDY - 33.9kvar - 480V - à usage intensif - H321mm - diamètre : 116mm - IP00

 
 

Détails du produit

Les condensateurs VarPlus Can sont une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement rigoureuses. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lorsque quelques charges non linéaires sont présentes. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 33,9 kVar à 480 V CA, 50 Hz. Fixation assurée par une borne ClampTite. Ce composant est conforme aux normes IEC 60831-1 et IEC 60831-2. Le poids du produit du boîtier est de 4,1 kg.

Varpluscan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Condensateur

capacité 2

0 µF

Tension nominale

480...480 V

avec borne à ficher

Non

longueur

321 mm

Modèle type

autre

Diamètre raccord

116 mm

capacité

156.2 µF

Info produit

Gamme

Varpluscan

Multiple de vente

1

Code Douane

85321000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.